オーエッチ工業
オーエッチ工業の 鉈
オーエッチ工業の 鉈その他
金矢
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66482696
品番
YA-275
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
先端の角度が小さいので、高さ調整が簡単です。
用途
機械のレベル出し、フランジの開作業に
トラスコ品番
707-2776
材質
機械構造用炭素鋼 S45C
全長(mm)
275
刃長(mm)
145
刃幅(mm)
40
刃先幅寸法(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応