使用例

8185-5544 冬装飾 クリスマス用品 オーナメントセット 20個入 ストア・エキスプレス 66483247 8185-5544 冬装飾 クリスマス用品 オーナメントセット 20個入 ストア・エキスプレス 66483247 8185-5544 冬装飾 クリスマス用品 オーナメントセット 20個入 ストア・エキスプレス 66483247

冬装飾 クリスマス用品 オーナメントセット 20個入

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 66483247 品番 8185-5544
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

【商品特徴】オーナメントボール、ドロップ、スノーフレークを20個セットで。大ぶりサイズが目を引くバラエティオーナメントセットです。クリスマスツリーやガーランドに吊るしたり、商品棚やレジカウンターに置いてクリスマスディスプレイにも使える便利なオーナメントです。

セット内容ひも付き クリアケース入り ゴールド&レッド 寸法(cm)ボール小:直径7、ボール大:直径9、ドロップ:直径5.5×高さ17、スノーフレイク:直径13×奥行0.7 素材プラスチック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする