基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード66484296 品番QTH-060-01-C-D-A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

Samtec 120 ポジションコネクタ差動ペアアレイは表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-060-01-C-D-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9100 アズワン品番65-7692-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする