SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66485346
品番
IPT1-120-01-S-D
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:IPT1-120-01-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8773
アズワン品番
65-7698-15
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表