MATRIX
MATRIXの バイオ・食品(菌)関連用品
MATRIXの 培養用品
MATRIXの マイクロプレート
Matrix(TM) キャップマット
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1包×10個)
注文コード
66486868
品番
4432-11
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
各突起にナンバリングあり
仕様
●使用温度範囲:-80℃〜室温●材質:EVA樹脂●適合プレートあるいはチューブ:Matrix 96 DeepWell プレート 1mL(4211-11、4212-11); Matrix 2Dオープントップチューブ 500μL、0.75mL、1mL●ウェル部形状:丸型、丸型(深め)●ピアサブル:なし●滅菌済●※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能
アズワン品番
65-5640-80
注意
※マットを装着した状態でチューブラックのフタを閉めることが可能