※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セミサイクルポンプ SMD

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)単相200(50Hz)、200/220(60Hz) 注文コード66486887 品番SMD3302F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は電圧・吐出口径・内容量など96種類から選べます 他の種類を見る

セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。
ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。

最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3] タンク容量(L)2 電圧(V)単相200(50Hz)、200/220(60Hz) 間欠時間(分)30 有効内容量(L)1.5 吐出口径RcM8×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10906087
2017-09-13
用途:
マシニングセンタのメンテナンス

マシニングセンタに備え付けだった同ポンプが故障のために同一品を探すも、一般的なところではこの型式指定が出来ず悩んでいたらモノタロウさんにあり、助かりました。
物はメーカー品なのでそのまま何の遜色も無く取り付け完了です。

対象商品:
10905728
2017-02-02
用途:
交換用に
東白川製材協同組合 様

破損したので交換用に購入しました。同メーカーのオプションにあるオイルケースの取扱いをして頂きとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする