※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1台
電圧(V)単相200(50Hz)、200/220(60Hz)
注文コード66486905
品番SMD352F
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
この商品は電圧・吐出口径・内容量など96種類から選べます
他の種類を見る
セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。
ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。