omron(オムロン)
omron(オムロン)の ステージ/画像処理
omron(オムロン)の 画像処理
omron(オムロン)の 照明
画像処理専用照明 FLVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
光源
可視光
発光色
赤
照光形状
同軸落射形
注文コード
66487076
品番
FLV-CL30R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
この商品は
光源・発光色・照光形状
など
297
種類から選べます
他の種類を見る
種別
擬似同軸落射照明
長さ(mm)
59.5
幅(mm)
32
高さ(mm)
31
発光色
赤
光源
可視光
照射方式
同軸落射
照光形状
同軸落射形
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。