※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径20mm レース幅30mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66488618 品番NKX 20
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 85 mm、外径 115 mm、幅 26 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:20mm●外径:35mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:30mm●コード番号:207-8764 アズワン品番65-7928-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする