高精度土壌EC測定器 BS-SC-LY606

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66488628 品番BS-SC-LY606
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

(1) 土壌の電気伝導度(EC)と温度を簡単に高精度に測定でき、その結果から土壌を植物の生育に適した状態に制御できます。(2) EC値測定範囲:0 〜 10.00mS/cm、温度測定範囲:-30 〜 80℃ (3)測定結果はLCDでデジタル表示され読み取りが容易です。(4)小型、軽量で耐水性も持つので、どこでも使用可能です.

用途温室植栽/農業用植栽/植樹/土壌研究などに広く適用できます。 仕様EC値測定範囲(mS/cm)/分解能(mS/cm):0.0〜10.0 / 0.01、(温度測定範囲(℃)/分解能(℃)):-30 〜 80 / 0.1 質量(g)130 奥行(mm)35 幅(cm)3.5 長さ(cm)31、プローブ:15 電池1.5Vボタン電池(LR44)3個
関連資料:(0.75MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする