土壌酸度計(pH値・肥沃度・水分) BS-SC-LY101

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66488637 品番BS-SC-LY101
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

(1)土壌のpH値、肥沃度、水分を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(2) 測定範囲 土壌pH値:1 〜 8、土壌肥沃度:不足〜適切〜過剰量、土壌水分:1 〜 10 (3) 異種金属電極によるガルバニック電池で誘起される電位差で動作するので電池不要です。(4) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。

用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。 仕様水分測定範囲:1〜10、肥沃度範囲:不足〜適切〜過剰量 質量(g)65 奥行(mm)28 幅(cm)6 長さ(cm)25、プローブ:155 測定範囲(pH)1〜8 電池不要
関連資料:(0.79MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする