土壌酸度計(pH値 ・水分・温度) BS-SC-LY201

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66488646 品番BS-SC-LY201
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 〜 9、土壌水分:1 〜 100%、温度:-10〜90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。

用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。 測定範囲(水分)0 〜 90(%)、(温度・分解能)-30 〜 80 質量(g)85 奥行(mm)35 幅(cm)6 長さ(cm)25、プローブ:155 測定範囲(pH)1〜8(分解能) 電池3Vリチウムコイン電池 3個
関連資料:(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする