Heavy mate power connectors pins insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66489038 品番C14610A0240021
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018 アズワン品番65-7650-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする