ボディサイズ20mm
管接続口径(01) 1/8
ねじの種類(F) G
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
チェックバルブ(-) アタッチメントなし
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V
排気機構(-) リリーフタイプ