オートドレン仕様(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
ボディサイズ20mm
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(2) 金属ケース
ルブリケータ油排出口(3) ルブリケータにドレンコック付
排気機構(-) リリーフタイプ
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
管接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa