ACG30A-02G1-V-B ACG_A-B - アタッチメント付 SMC 66489895

ACG_A-B - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66489895 品番 ACG30A-02G1-V-B
参考基準価格(税別)¥18,920 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 ボディサイズ30mm 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc チェックバルブ(-) アタッチメントなし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする