SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ソケット 120 極 0.55mm 2 列 スルーホール 1セット 64個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(64個)
注文コード
66489896
品番
QSH-060-01-C-D-A-K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(64個入り)●極数:120●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ライトアングルアース面●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH-RA●コード番号:200-0559
アズワン品番
65-7545-57
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表