ACG30A-03DG1-V-B ACG_A-B - アタッチメント付 SMC 66489904

ACG_A-B - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66489904 品番 ACG30A-03DG1-V-B
参考基準価格(税別)¥22,830 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン (N.O.) フィルタドレン排出口- ボディサイズ30mm 管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(-) Rc チェックバルブ(-) アタッチメントなし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ 仕様フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン (N.O.)、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする