設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
ボディサイズ30mm
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(-) Rc
チェックバルブ(-) アタッチメントなし
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V
排気機構(-) リリーフタイプ
仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa