SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 基板用コネクタ
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 140極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 275個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(275個)
注文コード
66489939
品番
HSEC8-170-01-S-DV-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(275個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1393
アズワン品番
65-7657-97