曜日別特売
ACG20A-F02CG1-B ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 66489974

ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4流れ方向(-) 流れ方向:左→右ボディサイズ20mm注文コード66489974品番ACG20A-F02CG1-B
参考基準価格(税別)¥13,260販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ボディサイズ20mm管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G流れ方向(-) 流れ方向:左→右ケース(-) ポリカーボネートケースフィルタドレン排出口-排気機構(-) リリーフタイプオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする