SMC
ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
30mm
注文コード
66490026
品番
ACG30A-03G1-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,970
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし