SMC
ACG_A-B - フィルタレギュレータ+ルブリケータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
40mm
注文コード
66490157
品番
ACG40A-N04CG1-B
参考基準価格(税別)
¥23,490
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40mm
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
-
排気機構
(-) リリーフタイプ
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
仕様
フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし