仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:(Y) レギュレータのハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ボディサイズ40mm
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口-
排気機構(-) リリーフタイプ
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)