※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 4穴 40mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66490237
品番
FC40
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、40 mm シャフト、145 x 120 x 100 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:40mm●幅:145 (Dia.)mm●深さ:49.2mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:120mm●コード番号:192-9882
アズワン品番
65-7938-74
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方