SMC
ACG_B-B - エアフィルタ + レギュレータ + ルブリケータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
30mm
注文コード
66490507
品番
ACG30B-02G1-B
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・ボディサイズ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.85MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構
(-) リリーフタイプ