ACG30C-02CG1-S ACG_C - アタッチメント付 SMC 66490726

ACG_C - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ30mm 注文コード66490726 品番ACG30C-02CG1-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,200
この商品は管接続口径・ボディサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ30mm 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口- 残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.) 仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、圧力スイッチ:(S) 取付位置: AF+AFM+S+ARG、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:-、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ねじの種類(-) Rc 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする