ACG40C-02G1-V-WY ACG_C - アタッチメント付 SMC 66490744

ACG_C - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 ボディサイズ40mm 注文コード66490744 品番ACG40C-02G1-V-WY
参考基準価格(税別)¥27,250 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は管接続口径・ボディサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ40mm 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ケース(-) ポリカーボネートケース フィルタドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手 (Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+AFM+ARG+V オートドレン仕様(-) オートドレンなし 仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:(Y) レギュレータのハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ねじの種類(-) Rc 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする