基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 4極 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード66490989 品番691347000004B
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ

仕様●極数:4●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1958 アズワン品番65-7572-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする