Oリング 内径 15.1mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード66491050 品番115481
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールでの用途に適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します

仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0968 アズワン品番65-8018-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする