SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
注文コード
66491164
品番
ACG30D-N03G1-2Z
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
30mm
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(2) 金属ケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi,ケース注意表示はpsi,°F
排気機構
(-) リリーフタイプ