SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ACG_D - フィルタレギュレータ + ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
66491189
品番
ACG40D-04G1-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,640
この商品は
管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40mm
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲
(1) 0.02〜0.2MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構
(-) リリーフタイプ