SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ACG_D-B - フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66491295
品番
ACG20D-02CG1-C-B
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(C) ケースガード付
フィルタドレン排出口
-
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.85MPa
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン (N.C.)
仕様
フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
排気機構
(-) リリーフタイプ