オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン (N.O.)
フィルタドレン排出口-
ボディサイズ30mm
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(-) Rc
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
仕様フロート式オートドレン:(D) フロート式オートドレン (N.O.)、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa
排気機構(-) リリーフタイプ