バイパワーリレー LY2

(70件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200/220 注文コード66491888 品番LY2F-Y90AC200/220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270
この商品は接点構成・コイル定格電圧など168種類から選べます 他の種類を見る

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。

種類パワーリレー コイル定格電圧(V)AC200/220
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
自動型放流ポンプ修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

フロートスイッチの不良と思いましたが改善せず。分解したところリレーの焼損が原因でした。ポンプ本体は高額ですがリレー交換で安価にて修理する事ができました。今回注文するにあたり検索時に品番特定出来ず問い合わせさせて頂きましたが現物に記載されている品番と選択する品番を同じに設定いただけるともっと早く注文する事ができたと思います(現品品番LY2F 24VAC)
入手難と思っていた商品がモノタロウ様での取り扱いがあっただけでも感謝です。

2025-07-05
用途:
機器制御用のメンテナンスや制御改造時に選択使用
製造業

この透明ケースに番号やコーション等を文字書き(貼付)してるが、他社製品と
交換したらケースの装着溝が違っており組めなかった
同じだと思い、組手に手間取りを意見したら、形状合わないこと現場で確認
コーションシールを新たに貼るため、無償にて再度訪問作業となった
※動作仕様が同じなのは理解できるが、違いを記載して欲しい

2025-08-04
用途:
機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

2024-10-01
用途:
アルゴン溶接機の修理。

ダイヘンのアルゴン溶接機のガスが出なくなり基盤調べた結果リレーが怪しかったので購入。
間違いなく動き直りました。

対象商品:
02492253
2025-03-15
用途:
機械の修理
サービス業

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

対象商品:
46633212
2024-03-03
用途:
電子機器の補修
その他業種

古い機器であったので、補修部品が入手できるのか不安でしたが、そのまま差し替えて使えました。完全に復旧し、満足です。仕様情報が簡単に比較できるような仕組みがあると、選択する手間が軽減します。

対象商品:
02492183
2024-05-06
用途:
消耗部品交換
製造業

制御盤内の部品交換に透明ケースであるため劣化・消耗度合がわかりやすいのが良い。

対象商品:
02492104
2023-07-09
用途:
独立型ソーラーシステムのインバーター出力と商用電源の切り替え

バッテリーの電圧によってインバーター出力と商用電源をこのリレーで切り替えるようにしています。
動作時間と復帰時間の仕様はどちらも"25ms以下"となっていて、切り替え時の瞬断が気になっていましたが、実際にやってみると、現在使用中のデスクトップPCは何事もなく動作を継続しています。ただし液晶モニターの方は一時電源が切れる。
ちなみに冷蔵庫もやって見ていますが、今のところ問題なく動作を継続しているようです。
瞬断の影響は機器によってあり・なしがあるようですが、それほど大きな影響はなかったので、このまま使い続けようと思っています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする