角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66491935 品番EA966MJ-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,434
販売価格(税別)
4,940
仕様●呼び番号UCF形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):L/130、A/36、J/102、N/16、A1/16、A2/21、A0/51.2、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする