SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ドレン排出器
AD402_A - オートドレンバルブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(04) 1/2
仕様
オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa
注文コード
66492047
品番
AD402-04C-6V-A
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・管接続口径・仕様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
ねじの種類
(-) Rc
バルブ
(V) ブリードバルブ付
ケース
(6) ナイロンケース
仕様
オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa