AD402-F03D-2V-A AD402_A - オートドレンバルブ SMC 66492126

AD402_A - オートドレンバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 管接続口径(03) 3/8 仕様オートドレン:(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa 注文コード66492126 品番AD402-F03D-2V-A
参考基準価格(税別)¥8,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はねじの種類・管接続口径・仕様など48種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(03) 3/8 ねじの種類(F) G バルブ(V) ブリードバルブ付 ケース(2) 金属ケース 仕様オートドレン:(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:Mpa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドレン排出器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/536/
2022-12-15

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする