※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの ドレン排出器
ADM - モータ式オートドレン/付属関連機器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66492528
品番
ADM200-N042-8
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
管接続口径
(04) IN 1/2 OUT 3/8
ねじの種類
(N) NPT
仕様
作動時間/適用コンプレッサ:(8) 8秒/分(4回作動/分)/220〜370kW