※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4
オートドレン仕様
(00) なし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
注文コード
66492643
品番
AF800-12-J6
参考基準価格(税別)
¥27,680
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ドレン排出口
(J6) ドレンガイド付,NPT 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
オートドレン仕様
(00) なし
ケース
(-) 標準タイプ
仕様
準標準仕様:(-) 標準タイプ、エレメント:(-) 標準タイプ、ろ過度:(-) 5μm