※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF800_900 - 大容量形エアフィルタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4
オートドレン仕様
(00) なし
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
注文コード
66492923
品番
AF800-N12-27-R
参考基準価格(税別)
¥37,020
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・流れ方向
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
流れ方向
(R) 流れ方向:右→左
オートドレン仕様
(00) なし
ケース
(2) 金属ケース
仕様
準標準仕様:(-) 標準タイプ、エレメント:(7) ステンレスエレメント、ろ過度:(-) 5μm