SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF-A - エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66493605
品番
AF20-F02-2J-A-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,810
この商品は
181
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、オーダーメイド仕様:(-X425) 高圧
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/8
ケース
(2) 金属ケース