SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF-A - エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66493639
品番
AF20-N01BC-6C-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,990
この商品は
181
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(N) NPT
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
取付方法:(B) ブラケット付、フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン(N.C.)、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、オーダーメイド仕様:-
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース