AF30-02-2R-A-X425 AF-A - エアフィルタ SMC 66493693

AF-A - エアフィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66493693 品番AF30-02-2R-A-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,510
この商品は181種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、オーダーメイド仕様:(-X425) 高圧 ドレン排出口(-) ドレンコック付 ケース(2) 金属ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする