SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF-A - エアフィルタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66493833
品番
AF30-F03-8J-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,010
この商品は
181
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(03) 3/8
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa、オーダーメイド仕様:(-) なし
ドレン排出口
(J) ドレンガイド1/4
ケース
(8) レベルゲージ付金属ケース