自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66495119 品番ATV02-18PB
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV02●コード番号:195-6004 アズワン品番65-7716-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする