ハイパーツールズ
ハイパーツールズの PCアクセサリー
ハイパーツールズの ケーブル
ハイパーツールズの DVIケーブル
DVI⇔DVI中継アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66495880
品番
DVI-IFIF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,340
DVIケーブル・コネクタ【オス】に接続可能な"DVI【メス】⇔DVI【メス】"アダプタ
シングルリンク・デュアルリンク両対応
仕様
●コネクタ:DVI-I 29ピンメス、DVI-I 29ピンメス●接続可能なケーブルのコネクタ:DVI-I(23ピン、29ピン)、DVI-D(18ピン、24ピン)、DVI-A(17ピン)●重量:48g●推奨ケーブル長:トータル5m以下●無償保証期間:3年
アズワン品番
67-2188-47