※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66496397 品番TB 56 8M 85
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:85mm●材質:スチール●コード番号:239-5333 アズワン品番65-8043-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする