ノンアスジョイントシートガスケット VN7030-Jシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード66496580 品番VN7030-J1N015
参考基準価格(税別)¥1,839 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

PTFEで被覆している為、耐薬品性に優れています。広範囲な薬液に使用可能です。
石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
中芯材にジョイントシートを用いた一般用包みガスケットです。

仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●内径(mm):22●外径(mm):58●厚さ(mm):2.8●使用圧力(K):10●寸法(mm):22×58●色調:ブルー●印刷文字色:黒●使用圧力限界:3MPa(流体区分、温度により最高圧は異なります。)●JIS規格品●使用温度範囲:-100〜150℃●中芯:Nタイプ●材質/仕上:PTFE、非石綿繊維●使用温度が120℃を超える場合は均一に締め付け、配管応力がかからないようにして下さい。●原産国:日本●コード番号:365-3793 アズワン品番67-2230-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする