※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様オートドレン:(-) ドレンコック(オートドレンなし)、ゴム材質: フッ素ゴム:-、中圧空気用(1.6MPa仕様):-、ドレンガイド1/4めねじ:-、差圧スイッチ付(AC125V、DC30V):-、差圧スイッチ付(DC30V):-、目詰まりチェッカ付:(T) 目詰まりチェッカ付、脱脂洗浄、白色ワセリン仕様:-
接続口径(14) 1 1/2
付属品(B) ブラケット
注文コード66498889
品番AFF75B-F14B-T
参考基準価格(税別)¥114,350
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
この商品は仕様・接続口径・付属品など106種類から選べます
他の種類を見る